六角白軸デザイン筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31224840 品番 24044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい
白軸で平面なので軸に名前が書きやすい
材質:ABS

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容面相筆中×1彩色筆中×1平筆4号×1 種別3本組 材質ABS 全長(mm)(面相筆)中:195、(彩色筆)中:202、(平筆)4号:230 穂先(mm)(面相筆)中:Φ3×15.5/(彩色筆)中:Φ6×25/(平筆)4号:13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする