アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/ブラシ
ナイロン六角黒軸デザイン筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31224894
品番
24051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい
筆用名前シール付
材質:ABS。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
種別
平筆4号
材質
ABS
全長(mm)
230
穂先(mm)
Φ13×18