アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他学童/雑貨
クリアブックB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31224964
品番
5425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安価なA4ファイルのポケットが分厚くなって新登場
資料の管理や課題学習を見やすく整理全学年の必須アイテム
材質:PP。サイズ:307×236mm。セット内容:本体×1
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
307×236
サイズ
A4
タイプ
厚手
ポケット数
20