エコバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31225007 品番 50562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

ポケットにペットボトル、折り畳みの傘が入る
A4サイズを横向きで入ります。マチ付き、ポケット2個付き
セット内容:本体×1
ポケットにペットボトル、折り畳みの傘が入るA4サイズを横向きで入ります。
マチ付き/ポケット2個付き

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質綿100% 寸法(mm)260×440 タイプA4ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする