アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
エコバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31225016
品番
50563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
ポケットにペットボトル、折り畳みの傘が入る
A4サイズを横向きで入ります。マチ付き、ポケット2個付き
セット内容:本体×1
マチ付きなので本やペットボトルが入るコンビニ袋タイプ/マチ付き
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
綿40%、ポリエステル60%
寸法(mm)
400×300
タイプ
コンビニバッグタイプ