ステンレスベッド かるつよ 130

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31225445 品番75161
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,201
販売価格(税別)
7,455

衛生的で積み重ね可能なおひるね用ベッド
ステンレス製パイプでサビにくく、強度は抜群です。掃除のしやすい設計で清潔に保つことができます。
組立式:耐荷重40kg、対象年齢:2歳以上
材質:PP、PVC、ステンレス。サイズ:1305×530×125mm。セット内容:コーナーパーツ×4、ロングパイプ×2、ショートパイプ×2、メッシュシート×1

用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。 仕様組立式 セット内容コーナーパーツ×4、ロングパイプ×2、ショートパイプ×2、メッシュシート×1 材質PP、PVC、ステンレス 寸法(mm)1305×530×125 耐荷重(kg)40 適合年齢(歳)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする