ディノプロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31225515 品番11960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

恐竜を映し出そう
恐竜型のプロジェクター壁や天井に向けて恐竜を映し出そうフィルム3枚入りで全24枚の絵が見れる。ボタン電池3個内蔵
材質:ABS、PVC、PET。サイズ:100×50×50mm。セット内容:本体(電池内蔵)×1、フィルム×3

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体(電池内蔵)×1、フィルム×3 材質ABS、PVC、PET 寸法(mm)100×50×50 適合年齢(歳)3
注意
※3種取り混ぜ
※強い光を放つので目に向けて光を当てないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする