アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
かえるぴょこぴょこ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31225524
品番
11963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
カエル達を葉っぱのお皿にはじいて飛ばそう!
用途
葉っぱのお皿にカエルを指ではじいて入れるおもちゃです。
セット内容
かえる:3匹(赤・青・黄)、葉っぱ皿:1個
材質
PS、PP
寸法(mm)
カエル:52×52×15、葉っぱ皿:140×95
適合年齢(歳)
3