カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31225540 品番11964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

ぷにゅぷにゅ楽しいカラフルヨーヨー
ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、カラフルヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。
材質:TPR。サイズ:Φ110mm

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容本体 材質TPR 径(Φmm)110 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする