アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
フルーツボーリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31225619
品番
11903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
くだもののイラストがかわいいボーリングセット!ピン6本とボール1個のセット
セット内容
ピン×6、ボール×1
材質
PE
寸法(mm)
(ピン)140×55×23
ボール径(Φmm)
73
適合年齢(歳)
3