アニマルピストルショット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ恐竜 注文コード31225637 品番11909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ピストル型で持ちやすいかわいい恐竜の水鉄砲
小さなお子さまの手でも持ちやすい、ピストルタイプの恐竜みずてっぽうです。引き金を引くだけの簡単操作で、小さなお子様でも楽しく遊べます。夏のプールや水遊び、アウトドアイベントに大活躍するアイテムです
材質:ABS、PP

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 セット内容本体 材質ABS、PP 寸法(mm)125×47×100 タイプ恐竜 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする