イルカしゃぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31225734 品番11819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

かわいいイルカ型光って楽しいしゃぼん玉
イルカ型デザインが魅力のしゃぼん玉アイテムです。手軽に操作でき、光りながらしゃぼん玉を発射する機能で楽しい遊び時間を提供します。シャボン液付きなので、購入後すぐに遊べます。お子さまの外遊びやイベントにぴったりです。
材質:PS、PP。サイズ:110×130×30mm。セット内容:本体・シャボン液

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 仕様イルカ型 セット内容本体・シャボン液 材質PS、PP 寸法(mm)110×130×30 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする