ぽっくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード31225777 品番11860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

すべり止め付きの大人気、親子ぽっくり

セット内容本体×2(にわとり・ひよこ各1) 材質PE、ポリエステル 寸法(mm)97×113×67 タイプにわとりとひよこ 長さ(m)(紐)1.37 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする