アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
カラフルスキップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
31225829
品番
11898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
みんなで回すとカラフル!ポップな色のスキップ!
用途
リングに足を通してボールを回す、カラフルなスキップです。
セット内容
本体×1
材質
PP、ポリエステル
長さ(mm)
(紐)520
色
オレンジ
リング内径(Φmm)
130
ボール径(Φmm)
71.5
適合年齢(歳)
3