カラフルスキップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード31225838 品番11899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

みんなで回すとカラフル!ポップな色のスキップ!

用途リングに足を通してボールを回す、カラフルなスキップです。 セット内容本体×1 材質PP、ポリエステル 長さ(mm)(紐)520 ブルー リング内径(Φmm)130 ボール径(Φmm)71.5 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする