おえかきちょう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31225899 品番 11888
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
仕様ヨコ型 セット内容本体 材質 寸法(mm)247×350 サイズB4 収納枚数(枚)30 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする