ようかいなかよしパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31225987 品番11869
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

かわいい妖怪が大集合
遊びながら指先のトレーニングにもなる
材質:紙。サイズ:400×310×5mm

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)375×267×3 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする