アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ポリ平柄うちわ 白貼り 5枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31226416
品番
18154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
白貼りのシンプルなうちわ絵や字を描けば、オリジナルのうちわに
エコマーク入
材質:柄:再生PP、紙:再生コート紙。サイズ:335×237mm、柄:約130mm。セット内容:本体×5
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×5
材質
(柄)再生PP、(紙)再生コート紙
寸法(mm)
335×237、柄:130