アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
カラーのびのび手袋 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
31226486
品番
18167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
よくのびるカラー手袋
子供用サイズ 10双入りお得セット
材質:アクリル、ポリエステル。サイズ:約155×130mm(伸びていない状態)
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
カラーのびのび手袋×10
材質
アクリル、ポリエステル
寸法(mm)
155×130(伸びていない状態)
色
紫
注意
※子供用サイズ
※洗濯、アイロンがけをすると極端に縮みます。ご注意ください。
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった