アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
うちわ 5枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31226845
品番
18204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
ミニサイズのかわいいうちわ!5枚入りお得セット絵や文字を描けばオリジナルのうちわに
セット内容
うちわ小×5
材質
紙、柄:PP
寸法(mm)
280×195、(柄)105、(紙貼り部/縦巾)160
タイプ
小