フィットはちまき 10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 31226897 品番 18210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,400
販売価格(税別)
1,273

伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい
吸水速乾汗をかいてもべたつかない
サイズ:幅約40mm×1m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容フィットはちまき白×10 材質ナイロン、ポリウレタン 幅(mm)40 長さ(m)1
注意
※実際の商品は写真の色と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする