アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
フィットはちまき 10本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
31226949
品番
18215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,400
販売価格(税別)
¥
1,273
バスケットに入れる
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい
吸水速乾汗をかいてもべたつかない
サイズ:幅約40mm×1m
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
フィットはちまき黒×10
材質
ナイロン、ポリウレタン
幅(mm)
40
色
黒
長さ(m)
1
注意
※実際の商品は写真の色と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。