アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ハンドフリーチアポンポン名札付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31227064
品番
18114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容
全3色/2個組
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC
寸法(mm)
ソフトゴム:45、名札:50×1
色
ブルーシルバー
折りたたみ寸法(mm)
300×40
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった