ハンドフリーチアポンポン名札付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31227080 品番 18115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付

セット内容全3色/2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC 寸法(mm)ソフトゴム:45、名札:50×1 ゴールドシルバー 折りたたみ寸法(mm)300×40
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31227055
2024-11-16
用途:
イベント

広げ方にコツがいる。
不器用だとスカスカなポンポンになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする