アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
かんたんフィットリボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31227150
品番
18122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
腕にはめるだけでひらひらリボンに!結ぶ必要がなく、簡単装着!「フィットはちまき」を使用しています。
セット内容
本体のみ
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
寸法(mm)
450×40、輪部分:Φ40
色
黄