ベニヤ太鼓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31227204 品番18136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

縁をギロとしても使えるベニヤ太鼓。
油性ペンなどでイラストも描ける
材質:ポプラベニヤ、ヒメツバキ(ばち)。サイズ:太鼓:Φ218×4mm
バチ:250×Φ12mm。セット内容:ベニヤ太鼓、バチ

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容ベニヤ太鼓、バチ 材質ポプラベニヤ、ヒメツバキ(ばち) 寸法(mm)(太鼓)Φ218×4、(バチ)250×Φ12 タイプバチ付
注意
※レーザー加工のため縁が黒い場合がありますが不良ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする