グリッターフラッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31227326 品番18222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キラキラ輝くカラーフラッグ
不織布製のキラキラ光るカラーフラッグです。不織布の特性上、ハサミでカットしてもほつれが出ないので、旗の形を変えたりくりぬき加工をしたりすることができます。
材質:PP、木。サイズ:旗:W25×H20.5cm 旗竿:35.5cm(Φ8mm)

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体 材質PP ゴールド 寸法(縦×横)(mm)(旗)205×250 棒径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31227326 18222 31227344 18224 グリッターフラッグ アーテック[学校教材・教育玩具] グリッターフラッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 1本 146 税込161 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする