グリッターフラッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31227335 品番18223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キラキラ輝くカラーフラッグ
不織布製のキラキラ光るカラーフラッグです。不織布の特性上、ハサミでカットしてもほつれが出ないので、旗の形を変えたりくりぬき加工をしたりすることができます。
材質:PP、木。サイズ:旗:W25×H20.5cm 旗竿:35.5cm(Φ8mm)

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体 材質PP レッド 寸法(縦×横)(mm)(旗)205×250 棒径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする