アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ライトウエイトTシャツ ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
本体×1
サイズ
L
注文コード
31227448
品番
38742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触りの低価格Tシャツクラスやチームで揃えられる
セット内容
本体×1
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
L
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71
注意
※名入れ代は別途です。お見積り承ります。