アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ライトウエイトTシャツ ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
本体のみ
サイズ
J(サイズ150)
注文コード
31227466
品番
39499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触りの低価格Tシャツクラスやチームで揃えられる
セット内容
本体のみ
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
J(サイズ150)
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
42
身丈(cm)
60