アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の レールクリヤーホルダー
薄型クリアブックA4 横入れ 10ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31227545
品番
5646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
表紙が透明なので中身が見える!かさばらずに収納できる!譜面ファイルとしても使える
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
235×310
色
レッド
サイズ
A4
収納枚数(枚)
10