薄型クリアブックA4 横入れ 10ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード31227606 品番5652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

表紙が透明なので中身が見える!かさばらずに収納できる!譜面ファイルとしても使える

セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)235×312×2 パープル サイズA4 収納枚数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする