アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 時計
アーテック[学校教材・教育玩具]の 置き掛け兼用時計
大型デジタル時計(タイマー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31227640
品番
75227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容
本体、マグネットフック、取扱説明書
材質
ABS、磁石
寸法(mm)
350×35×145
色
ホワイト
表示方式
デジタル
タイマー
○
アラーム
○
温度計
○
六曜表示
○
注意
※マグネットフックを使用する際は対象物に貼り付くかご確認になった上でご使用ください。
※単4電池×2、単3電池×4(別売)