※使用例
日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
日動工業の ミストファン
CF-290N用安全ガード指入れ防止網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31227676
品番
CF-G-290
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
CF-290B用安全ガードです。
網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品
タッピングネジ×8本
適合機種
CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×590