スマイルキッズ
スマイルキッズの ガーデンフェンス・連杭
ウッド風ガーデニングブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(24個)
注文コード
31227719
品番
ADP-424
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。
少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます
今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途
花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。
小さなレンガをイメージするデザインでお花を引き立てます。
材質
再生PP樹脂
質量(g)
約35(1個)、個装:約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 7.5×5.0×13(土上高さ約7)、個包装:約 26.1×23×15