段ボールストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31227746 品番 ADS-001WH
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10〜15枚程度差込可能)。
ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。
支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。
SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。

用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。 材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム 質量(kg)カートンサイズ:約5.5 ホワイト 質量(g)個装:約520 本体質量(g)約500 包装形態コートボール箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8 サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)
注意
※段ボールを長時間入れておくと成型品が開きますが収納には問題ありません。
※リサイクル材使用のため商品に異物などが混じる場合がありますが機能は変りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする