スマイルキッズ
スマイルキッズの AV家電
スマイルキッズの オーディオ
スマイルキッズの ヘッドホン/イヤホン/マイク
耳にすっぽり集音器U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31227755
品番
AKA-106
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耳にすっぽりおさまるので、目立ちません
めがね、マスクをかけていても使用できます
用途
耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:90×190×15
電池寿命(時間)
音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)