新こたつの高さをあげる 足ジャンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31227868 品番 AKO-51BK
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

座椅子を使ってもゆったり座れます。
1セットで4個入り(4cmアップ)
2セット重ねて8cmアップも可能です

用途
「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。
こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。
寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。
コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。
1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。
2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。
34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。
48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質PP樹脂 ブラック 質量(g)個装:500 耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm〜9.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110 入数足が4つ入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする