スマイルキッズ
スマイルキッズの 暖房用品
スマイルキッズの コタツ
スマイルキッズの コタツその他部品
新こたつの高さをあげる 足ジャンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31227877
品番
AKO-51BR
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
座椅子を使ってもゆったり座れます。
1セットで4個入り(4cmアップ)
2セット重ねて8cmアップも可能です
用途
「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。
こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。
寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。
コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。
1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。
2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。
34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。
48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質
PP樹脂
色
ブラウン
質量(g)
個装:500
耐荷重(kg)
100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm〜9.5cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約240×255×110
入数
足が4つ入り