曜日別特売
AKD-601BK 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ 31227929

AKD-601BK 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ 31227929
AKD-601BK 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ 31227929
AKD-601BK 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ 31227929
AKD-601BK 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ 31227929

薄型回転式コード巻き

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31227929品番AKD-601BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。
Φ3.5mm以下のケーブルに対応。
長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。

用途
収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。
取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。
材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: WEB会議
製造業

WEB会議で使用するイヤホンを巻き取って収納するのに大変便利です。価格も安く、コスパが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする