スマイルキッズ
スマイルキッズの グルーミング用品
スマイルキッズの 耳かき
ライト付き耳かき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
31227938
品番
AMK-501BL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。
用途
優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質
(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
個装:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:80×160×15
光源
橙色LED×1
使用電池
CR2016リチウムコイン電池