スマイルキッズ
スマイルキッズの リハビリ・生活補助
スマイルキッズの 自助具
軽着火ライター補助具CK-U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31227974
品番
AFL-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テコの原理を応用した着火レバーで、かたくなったライターが楽に使えます。
安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
用途
ノズル式ライターの着火が楽になる補助具です。
対応ライター
(株)東海 CRチャッカマン(スライドタイプ及びハードプッシュ式)
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
個包装:約5.5×4×15