ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008

ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008
ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008
ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008
ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008
ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008
ATD-101 ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ 31228008

ふくろう型停電灯Ⅱ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31228008品番ATD-101
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。
ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。
ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。

用途
光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。
ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。
電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。)
コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 停電時の照明用
サービス業

停電時及び暗くなると光センサーにより自動点灯する機能は満足ですが、バッテリー寿命が2年程度との事。バッテリー単体で交換できる機能にし、長く使用できる様にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする