スマイルキッズ
スマイルキッズの PCアクセサリー
スマイルキッズの PC・CPUスタンド
スマイルキッズの モニタ回転台
テレビ回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31228035
品番
ATU-100
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
指1本でらくに左右回転できます。
物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途
軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。
耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:1200
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:410×410×25
センサー探知範囲
最長 約4m・左右方向 約100°