- エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 31228060

エプロン デニム 腰下タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31228060 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

おしゃれなデニム素材のひもで縛ってとめる腰下タイプのエプロンになります。事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付です。

用途事務作業、現場作業、梱包作業、厨房作業など 種別エプロン ネイビー サイズフリー タイプ腰下 混率(%)綿100 総丈(cm)71.5 下幅(cm)63 生地デニム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※火のそばに置かないでください。※素材の性質上、色移りすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。※長時間水にぬれたり、浸けたまま放置しますと色移りする場合がありますので注意してください。※タンブラー乾燥は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
マシニング作業時
製造業

軽いし、固くなく、何より安くて非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする