画像準備中

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ パッド寸法(mm)4×10 継手バーブ継手 注文コード31228358 品番VPA4x10ENE-6B
参考基準価格(税別)¥2,244 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・パッド寸法・継手など164種類から選べます 他の種類を見る

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

パッド形状長円タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ ホルダー固定式 取出方向 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)4×10 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする