10年目のスズキラパンショコラのエアコンフィルターを交換した事が無かったので今回購入交換メンテナンスをしました、純正品なので全く問題なく作業が出来ました。それにしても取り外したフィルターはおぞましい程の汚れと埃だらけで驚きました、交換後エアコンの風量が増え気に成っていた臭いも消え快適です、もっと早く交換すれば良かったと感じました。
買ってから初めての3年車検3万キロでしたのでエアコンフィルター交換の為、他の商品のフィルターを購入しましたが、取り付け後フアンの風切り音がシュウと鳴り中から強にしましたところすごい音でこれでは運転にも差し支えるので純正を購入、さすがに純正ぴったり音も静かで快適です作りが違いますね。
安い社外品が多く出回っていますが、フレームも紙でふにゃふにゃ品ばかりです。(ちゃんとフィティングしなそう)
流石純正品しっかり強度が有り良い作りです。
今回2年1万6千キロで交換しましたが汚れが凄かったです。
次回から1年1万キロ位目安で交換します。
様々な社外品がありますが、さすが純正品だけあって、とてもしっかりしています。
このフィルターを装着していれば、ディーラーから社外品だという指摘を受けることもなく安心です。
車検や定期点検の時、車外品が装着されているといつも指摘されるので、純正品を購入しました。
容易に純正品が入手出来とても助かっています。
作りは純正品だけあってとてもしっかりとしています。
純正エアークリーナーの交換。
どこをどう走行したのかフィルターに落ち葉や昆虫の死骸。
思わず交換しようと探していたら純正高機能タイプのフィルターをこちらのお店で見つけ購入。
コスパ高くとても良い商品。
モノタロウさん、何でも揃う・入手できる良いお店。