曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31231045品番VPOC50-30RNE-6J
参考基準価格(税別)¥4,565販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。

用途半導体の一般ワーク(静電気対策)パッド径(Φmm)50材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプホルダースプリング式ストローク(mm)30取出方向形状R:一般形カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする