液晶スマートテレビ S54シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31237887 品番40S5402
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Google TV搭載、FHDスマートテレビ
Algo Engine Lite
映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。
フルHD液晶採用
直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。
ベゼルレスデザイン採用
金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。
HDR10/HLG対応
HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応)
Dolby Audio対応
クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。
また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。

用途オフィス、休憩所、宿泊施設など 幅(mm)892 質量(kg)5.2 高さ(mm)560 奥行(mm)184 消費電力(W)75 最大出力(W)16(8+8) 液晶サイズ40型 VESAマウント(mm)W100×H100 画素数1920×1080 USBポート数1(2.0) バックライト方式直下式LED パネルフルハイビジョン HDMI規格2 待機時消費電力(W)0.3 発売年2023年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする