シンガーラテックス手袋ロング(20枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 31238054 品番 NR1500PFNBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。

用途食品加工水周り作業など。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.18 ナチュラル サイズS 入数(枚)20 機能伸縮性、薄手 全長(cm)48 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.3 滑り止め効果スベリ止なし 粉有無粉無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31238070
2025-12-20
用途:
介護シャンプー
サービス業

色々なロング手袋を使いましたが、1番洗いやすかったし、長さも長くて濡れずにいいです。いつもリピートしているので、大容量で割安や、もっとロングのもあったら嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする